スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕
白や黒のスチール製のフレームがポップを引き立てます。ハンガーラックなど19~22mmの角パイプに取り付け可能です。 ポップは上から差し込むだけ。 90°向きを変えることができます。 落下防止のマグネット付き。
- 用途
- 1mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
- 材質
- 本体:スチール製、粉体塗装、プレート:PET樹脂0.5mm厚
- 内容量
- 1個
注意
※画面寸法:幅17.2×高さ11.8cm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ポップスタンド の新着商品
カテゴリ





















