曜日別特売
2010-125 スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792049

B6用 ホワイト

2010-125 スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792049
2010-125 スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792049
2010-125 スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792049
2010-125 スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792049

スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
種別B6用 ホワイト
内容量1個注文コード79792049品番2010-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

白や黒のスチール製のフレームがポップを引き立てます。ハンガーラックなど19~22mmの角パイプに取り付け可能です。 ポップは上から差し込むだけ。 90°向きを変えることができます。 落下防止のマグネット付き。

用途
1mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
種別
B6用 ホワイト
材質
本体:スチール製、粉体塗装、プレート:PET樹脂0.5mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)
19×21.5、フレーム部分:19×13.6
注意
※画面寸法:幅17.2×高さ11.8cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする