曜日別特売

ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕

ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のT字ポップスタンドです。
ワンタッチレバーで高さ調整可能が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。
クリップは取り外し可能で、ポップに合わせて位置を調整できます。支柱の位置はセンター・コーナーで付け替え可能です。
(2)(4)はクリップの金具部分まで黒色でスタイリッシュなオールブラックタイプ。

用途
5mm厚までのポップをご使用いただけます。支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。
材質
スチール、クリップ:樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)
25×43~72
内容量
1セット(10台)
注意
※ベース:13.5cm角
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
クロームメッキ 10台797918666265-195クロームメッキ
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
オールブラック 10台797919276265-196オールブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする