曜日別特売
6265-195 ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791866

クロームメッキ 10台

6265-195 ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791866
6265-195 ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791866
6265-195 ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791866
6265-195 ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791866
6265-195 ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791866
6265-195 ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79791866

ポップスタンド〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別クロームメッキ
内容量1セット(10台)注文コード79791866品番6265-195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、卓上のT字ポップスタンドです。
ワンタッチレバーで高さ調整可能が簡単にできA4サイズのPOPも掲示できます。
クリップは取り外し可能で、ポップに合わせて位置を調整できます。支柱の位置はセンター・コーナーで付け替え可能です。
(2)(4)はクリップの金具部分まで黒色でスタイリッシュなオールブラックタイプ。

用途
5mm厚までのポップをご使用いただけます。支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることができます。
種別
クロームメッキ
材質
スチール、クリップ:樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)
25×43~72
注意
※ベース:13.5cm角
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする