曜日別特売

カード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル]

カード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスカード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスカード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスカード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレスカード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル] - ストア・エキスプレス

高級感のあるスチール製。さりげなくポップを引き立てます。

用途
0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。
材質
スチール製、焼付塗装
内容量
1セット(10個)
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6240-1465 79791970797919706240-1465大5×2.5×2
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6240-1450 79792128797921286240-1450小3×2.5×2
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする