曜日別特売
6240-1465 カード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 79791970

大

6240-1465 カード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 79791970
6240-1465 カード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 79791970
6240-1465 カード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス 79791970

カード立てゴールド【10個】[ストエキオリジナル]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
種別大
内容量1セット(10個)注文コード79791970品番6240-1465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

高級感のあるスチール製。さりげなくポップを引き立てます。

用途
0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。
種別
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×2.5×2
材質
スチール製、焼付塗装
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする