- 容量(mL)
- 540
- 種類
- 熱中症対策飲料
- シリーズ
- サントリー天然水
- 容器
- ペットボトル
- 本数
- 24
- 賞味期限
- 11ヶ月
- 原材料
- ナチュラルミネラルウォーター、糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、果汁(レモン、うめ)、食塩、梅エキス、はちみつ/酸味料、香料、調味料(アミノ酸)
- 栄養成分
- (100mlあたり)エネルギー:27kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:6.8g、食塩相当量:0.11g、クエン酸:186mg、カリウム:10mg未満、リン:1mg未満
- 内容量
- 1箱(540mL×24本)