曜日別特売
7/1より値下げ!現場を応援
- サントリー天然水うめソルティ サントリー 79796425

商品画像

サントリー天然水うめソルティ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(540mL×24本)注文コード79796425品番-
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)値下げ
2,998

クエン酸1000mg

容量(mL)540種類熱中症対策飲料シリーズサントリー天然水容器ペットボトル本数24賞味期限11ヶ月原材料ナチュラルミネラルウォーター、糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、果汁(レモン、うめ)、食塩、梅エキス、はちみつ/酸味料、香料、調味料(アミノ酸)栄養成分(100mlあたり)エネルギー:27kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:6.8g、食塩相当量:0.11g、クエン酸:186mg、カリウム:10mg未満、リン:1mg未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする