フローバル
ゲージ下N付
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
【FL×PF】1/4×1/8
【FL×PF】1/4×1/4
【FL×PF】1/4×3/8
【FL×PF】1/4×1/2
【FL×PF】3/8×1/4
【FL×PF】3/8×3/8
【FL×PF】3/8×1/2
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79797929
G-22 N付
【FL×PF】1/4×1/4
6.35
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
79797938
G-33 N付
【FL×PF】3/8×3/8
9.52
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
79798060
G-23 N付
【FL×PF】1/4×3/8
6.35
¥
1,030
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
79798568
G-24 N付
【FL×PF】1/4×1/2
6.35
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月30日
79798638
G-32 N付
【FL×PF】3/8×1/4
9.52
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
79798769
G-34 N付
【FL×PF】3/8×1/2
9.52
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
79798988
G-21 N付
【FL×PF】1/4×1/8
6.35
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください