フローバル
ゲージ下N付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
【FL×PF】1/4×1/8
【FL×PF】1/4×1/8
【FL×PF】1/4×1/4
【FL×PF】1/4×3/8
【FL×PF】1/4×1/2
【FL×PF】3/8×1/4
【FL×PF】3/8×3/8
【FL×PF】3/8×1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79798988
品番
G-21 N付
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
サイズ
【FL×PF】1/4×1/8
銅管径(Φmm)
6.35
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒