フローバル
フレアナット
銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
【FL】1/4″
【FL】5/16″
【FL】3/8″
【FL】1/2″
【FL】5/8″
【FL】3/4″
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79797877
N-6
【FL】3/4″
19.05
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
79797981
N-5
【FL】5/8″
15.88
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
79798471
N-4
【FL】1/2″
12.7
¥
520
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
79798498
N-3
【FL】3/8″
9.52
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
79798681
N-2
【FL】1/4″
6.35
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月14日
79798796
N-08
【FL】5/16″
8.00(5/16)
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください