フローバル
フレアナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
【FL】1/2″
【FL】1/4″
【FL】5/16″
【FL】3/8″
【FL】1/2″
【FL】5/8″
【FL】3/4″
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79798471
品番
N-4
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
サイズ
【FL】1/2″
銅管径(Φmm)
12.7
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒