結露防止フレアナット

結露防止フレアナット - フローバル結露防止フレアナット - フローバル結露防止フレアナット - フローバル

銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79797956BN-4【FL】1/2″12.7
¥900
¥749
¥824(税込)
3日以内出荷
79798489BN-5【FL】5/8″15.88
¥1,160
¥959
¥1,055(税込)
3日以内出荷
79798848BN-2【FL】1/4″6.35
¥430
¥359
¥395(税込)
3日以内出荷
79799015BN-6【FL】3/4″19.05
¥1,930
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
79799085BN-3【FL】3/8″9.52
¥520
¥429
¥472(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする