BN-2 結露防止フレアナット フローバル 79798848

BN-2 結露防止フレアナット フローバル 79798848
BN-2 結露防止フレアナット フローバル 79798848
BN-2 結露防止フレアナット フローバル 79798848

結露防止フレアナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ【FL】1/4″
内容量1個注文コード79798848品番BN-2
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
サイズ
【FL】1/4″
銅管径(Φmm)
6.35
その他
【UN】7/16-20UNF
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする