径違いユニオンN付

径違いユニオンN付 - フローバル径違いユニオンN付 - フローバル径違いユニオンN付 - フローバル

本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
銅管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79797920KU-56 N付【FL1×FL2】5/8×3/4【FL1】15.88、【FL2】19.05
¥4,050
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
79797965KU-45 N付【FL1×FL2】1/2×5/8【FL1】12.7、【FL2】15.88
¥2,520
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
79798026KU-23 N付【FL1×FL2】1/4×3/8【FL1】6.35、【FL2】9.52
¥1,090
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
79798078KU-26 N付【FL1×FL2】1/4×3/4【FL1】6.35、【FL2】19.05
¥3,240
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
79798586KU-24 N付【FL1×FL2】1/4×1/2【FL1】6.35、【FL2】12.7
¥1,550
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
79798629KU-35 N付【FL1×FL2】3/8×5/8【FL1】9.52、【FL2】15.88
¥2,250
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
79798787KU-34 N付【FL1×FL2】3/8×1/2【FL1】9.52、【FL2】12.7
¥1,630
¥1,398
¥1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月7日
79798875KU-083 N付【FL1×FL2】5/16×3/8【FL1】8、【FL2】9.52
¥1,290
¥1,098
¥1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月14日
79799006KU-084 N付【FL1×FL2】5/16×1/2【FL1】8、【FL2】12.7
¥1,830
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
79799031KU-36 N付【FL1×FL2】3/8×3/4【FL1】9.52、【FL2】19.05
¥3,480
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
79799049KU-46 N付【FL1×FL2】1/2×3/4【FL1】12.7、【FL2】19.05
¥3,770
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする