KU-56 N付 径違いユニオンN付 フローバル 79797920

KU-56 N付 径違いユニオンN付 フローバル 79797920
KU-56 N付 径違いユニオンN付 フローバル 79797920
KU-56 N付 径違いユニオンN付 フローバル 79797920

径違いユニオンN付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ【FL1×FL2】5/8×3/4
内容量1セット注文コード79797920品番KU-56 N付
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
サイズ
【FL1×FL2】5/8×3/4
銅管径(Φmm)
【FL1】15.88、【FL2】19.05
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする