曜日別特売

ソフトベルト

ソフトベルト - アークランドサカモトソフトベルト - アークランドサカモトソフトベルト - アークランドサカモト
用途
腰道具や腰袋の装着やズボンのずり落ち防止に
材質
ベルト:ポリプロピレン ベルト裏地:ナイロン クッション部:発泡ポリエチレン バックル:スチール
色
ブラック/レッド
質量(g)
約171
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1300×48×3.5
バックル
1本ピンタイプ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79794246SP-48R
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
79794630SP-48R
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする