曜日別特売

HIDバーナー 4500K D2R/S

HIDバーナー 4500K D2R/S - カシムラ

12V-24Vどちらにも対応。
明るさ2800Lm(1灯あたり)。
純正色に近い色味を再現しています。
シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。
安心の車検対応品です。

質量(g)
25
消費電力(W)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×32×73
対応
(形状)D2R/S
色温度(K)
4500
明るさ(Lm)
2800
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799207NB-205
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする