カシムラ
HIDバーナー 4500K D2R/S
NB-205
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79799207
品番
NB-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
12V-24Vどちらにも対応。
明るさ2800Lm(1灯あたり)。
純正色に近い色味を再現しています。
シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。
安心の車検対応品です。
質量(g)
25
消費電力(W)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×32×73
対応
(形状)D2R/S
色温度(K)
4500
明るさ(Lm)
2800
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。