替え芯(TRACERディープホールシャープペンシル用)

替え芯(TRACERディープホールシャープペンシル用) - TRACER(トレイサー)替え芯(TRACERディープホールシャープペンシル用) - TRACER(トレイサー)替え芯(TRACERディープホールシャープペンシル用) - TRACER(トレイサー)

入数12本(レッド×6、ホワイト×6)。TRACERディープホールシャープペンシル用の替え芯です。視認性の高い120mm芯、レッドが6本とホワイトが6本付属します。セラミック、プラスチック、木材、金属などのマーキングに適した芯です。

用途
セラミック、プラスチック、木材、金属などのマーキングに
材質
顔料 / ワックス
色
レッド・ホワイト
芯径(mm)
2.8
材質(ケース)
プラスチック
芯長さ(mm)
120
内容量
1パック
注意
※替芯ホルスターケースは付属しません。
※芯の太さを間違えないようご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799706ALP2
オープン
¥1,300
¥1,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする