ポジットペンシル

ポジットペンシル - ソニックポジットペンシル - ソニックポジットペンシル - ソニックポジットペンシル - ソニックポジットペンシル - ソニックポジットペンシル - ソニック

リング効果で実感!グリップについたリングにゆびをいれるだけで、自然にペンがただしくにぎれる「ポジットペンシル」!えんぴつ矯正グリップは実は削る度に付外しが超面倒。シャープタイプならそんな付外しの面倒がないから継続しやすい!折れにくい太め芯を採用!1.3mm芯は、なぞり書きなどえんぴつデビュー前のお子さまにもぴったり。(年齢目安:4歳ごろ~)グリップ・リングは、ゆびが痛くなりにくいぷにぷにシリコン製♪

材質
PP・シリコン
寸法(mm)
45×153×28
規格
右手用
芯径(mm)
1.3
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PE-8006-BE 0435748704357487PE-8006-BEベージュ
¥950
¥769
¥846(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
PE-8006-P 0435753904357539PE-8006-Pピンク
¥950
¥769
¥846(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
PE-8006-LB 0435768804357688PE-8006-LBライトブルー
¥950
¥769
¥846(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする