替え芯(TRACER精密シャープペンシル用)

替え芯(TRACER精密シャープペンシル用) - TRACER(トレイサー)替え芯(TRACER精密シャープペンシル用) - TRACER(トレイサー)替え芯(TRACER精密シャープペンシル用) - TRACER(トレイサー)

TRACER精密シャープペンシル専用の、径1.3mmの替え芯です。グラファイト120mm芯(2B)が24本付属しています。セラミック、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材へのマーキングに適しています。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが、芯を衝撃から最大限に保護します。便利なフック付きの替芯ホルスターケースにより、持ち運びやツールバッグへの収納もスムーズです。

用途
セラミック、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材へのマーキングに
材質
グラファイト
ブラック(2B)
芯径(mm)
1.3
材質(ケース)
プラスチック
芯長さ(mm)
120
内容量
1パック
注意
※芯の太さを間違えないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799688APPL1
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする