APPL1 替え芯(TRACER精密シャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799688

APPL1 替え芯(TRACER精密シャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799688
APPL1 替え芯(TRACER精密シャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799688
APPL1 替え芯(TRACER精密シャープペンシル用) TRACER(トレイサー) 79799688

替え芯(TRACER精密シャープペンシル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
79799688
品番
APPL1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

TRACER精密シャープペンシル専用の、径1.3mmの替え芯です。グラファイト120mm芯(2B)が24本付属しています。セラミック、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材へのマーキングに適しています。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが、芯を衝撃から最大限に保護します。便利なフック付きの替芯ホルスターケースにより、持ち運びやツールバッグへの収納もスムーズです。

用途
セラミック、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材へのマーキングに
材質
グラファイト
ブラック(2B)
芯径(mm)
1.3
材質(ケース)
プラスチック
芯長さ(mm)
120
注意
※芯の太さを間違えないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする