27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証)

27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証) - LG

クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒120フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。(D-Sub接続は75Hzまで対応)。映像を紙に近い色温度で表示することでブルーライトを抑制します。眼精疲労、生活リズムへの影響等、健康への配慮をしています。。来のモニターで画面の明るさを抑える際に発生していたフリッカー(ちらつき)を調光方式を変更することで制御しています。視線を左右に動かすなど、眼精疲労につながりやすくなりますが、ちらつきを制御することで長時間の使用でも、目や身体の疲労を軽減。より快適に作業に集中できる環境を提供します。。消費電力低減の為バックライトの光を抑え、液晶パネルの開口率をあげることで、従来より輝度の低下や色味の変化も抑えます。。スタンドは、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。

表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1500:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI×1、D-Sub 15pin(VGA)×1
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980039727BF410B-B
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする