アディダス プライム トートバッグ
アディダス プライム トートバッグは、モダンなスタイルと日常の多用途性を融合させたデザイン。日常使いを想定したデザインで、すっきりとした機能的なシルエットが日々のルーティンにシームレスにフィット。広々とした作りで、仕切りのあるスリップインポケット、内側にファスナー付きポケット、前面にファスナー付きポケットを備え、外出先でも整理整頓が可能。耐久性に優れたポリエステル製で、毎日の使用に耐えるタフさを実現。マイクロファイバーの熱転写スリーバー ロゴを含む、アディダスのブランディングが、伝統の魅力を添え、洗練された色調で上品な仕上がり。
- 仕様
- 仕切り付きスリップインポケット、内側にジップポケット、フロントジップポケット
- 色
- ブラック/カーボン
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 32
- 素材
- ツイル(ポリエステル100%)
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ































