曜日別特売

MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ

MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)MICHEL KLEIN TRAJECT トートバッグ - MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)

撥水加工を施したポリエステル素材を使用し、通勤や出張など幅広いシーンで活躍するトートバッグ。15インチPC対応のファスナーポケットを備え、大切な機器をすっきり収納できます。さらにキャリーオン機能を搭載し、スーツケースとの併用も快適。毎日の移動をサポートする実用性に優れたバッグです。
5つの底鋲で自立性と床置き時の汚れの付着を低減。

用途
通勤・出張などに。
材質
ポリエステル、合成皮革、一部牛革
色
ブラック
質量(g)
約1410
ポケット数
【バッグ前面】ファスナーポケット×3(うち1つは内部にペンホルダー×2、オープンポケット×2)、オープンポケット【バッグ中央】ファスナーポケット(内部に~15インチPC・タブレットホルダー、オープンポケット×2)【バッグ背面】ホック式オープンポケット
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×14×30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0686590113-6190-10
オープン
¥20,000
¥22,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする