アディダス ウィメンズ MH トートバッグ
ソフトで超軽量なナイロン素材を使用したトートバッグ。素材の特徴を生かしてバッグ全体にギャザーを入れ、女性らしい柔らかいデザインに仕上げました。2WAYで持つことのできるハンドルもテープではなく身生地+中綿を使用し、柔らかく手に食い込みにくい仕様になっています。サイドにあるドローコードを絞ることで巾着型に形を変えて使用することも可能です。内外共に複数ポケットがあり細かいものの収納に大変便利。
- 仕様
- メインルームの開閉部分にはスナップボタン、内側にジッパーポケット、内側に2つのメッシュポケット、サイドのコードを絞ることで巾着型に、2WAYハンドル、ロゴはトーナルのウーブンラベル
- 色
- カーボン
- サイズ
- NS
- 素材
- プレーンウィーブ(ナイロン100%)
- 性別
- レディース
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ































