アディダス ティロ シューバッグ

アディダス ティロ シューバッグ - アディダスアディダス ティロ シューバッグ - アディダスアディダス ティロ シューバッグ - アディダスアディダス ティロ シューバッグ - アディダスアディダス ティロ シューバッグ - アディダスアディダス ティロ シューバッグ - アディダスアディダス ティロ シューバッグ - アディダスアディダス ティロ シューバッグ - アディダス

ギアを整理してすぐに使えるようなデザインのティロ シューバッグ。練習に行くときも、試合の準備をするときも、このシューズバッグならシューズを楽に取り出せる。ジップクロージャーで、アディダス スリーストライプとスリーバーロゴがアクセントを添えたこのバッグは、ギアを素早く取り出せて、持ち運びが簡単。チームでの使用も個人での使用にも最適なこのシューズバッグは、アディダスの品質とパフォーマンスへのこだわりの証。スポーツニーズに応えるアディダスに信頼を寄せるサッカー選手の仲間入りをしよう。ゲームの精神を宿し、自信を持ってギアを持ち歩こう。

仕様
ジップクロージャー
サイズ
NS
容量(L)
10.68
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%(リサイクル100%))
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LA297 7980352079803520LA297チームネイビーブルー/ホワイト
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
LA297 7980439679804396LA297ブラック/ホワイト
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする