LA297 アディダス ティロ シューバッグ アディダス 79803520

LA297 アディダス ティロ シューバッグ アディダス 79803520
LA297 アディダス ティロ シューバッグ アディダス 79803520
LA297 アディダス ティロ シューバッグ アディダス 79803520
LA297 アディダス ティロ シューバッグ アディダス 79803520
LA297 アディダス ティロ シューバッグ アディダス 79803520
LA297 アディダス ティロ シューバッグ アディダス 79803520

アディダス ティロ シューバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色チームネイビーブルー/ホワイト
内容量1個注文コード79803520品番LA297
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ギアを整理してすぐに使えるようなデザインのティロ シューバッグ。練習に行くときも、試合の準備をするときも、このシューズバッグならシューズを楽に取り出せる。ジップクロージャーで、アディダス スリーストライプとスリーバーロゴがアクセントを添えたこのバッグは、ギアを素早く取り出せて、持ち運びが簡単。チームでの使用も個人での使用にも最適なこのシューズバッグは、アディダスの品質とパフォーマンスへのこだわりの証。スポーツニーズに応えるアディダスに信頼を寄せるサッカー選手の仲間入りをしよう。ゲームの精神を宿し、自信を持ってギアを持ち歩こう。

色
チームネイビーブルー/ホワイト
仕様
ジップクロージャー
サイズ
NS
容量(L)
10.68
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%(リサイクル100%))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする