曜日別特売

アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L

アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L - アディダスアディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L - アディダスアディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L - アディダスアディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L - アディダスアディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L - アディダスアディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L - アディダスアディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L - アディダスアディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L - アディダス

週末の小旅行や毎日のワークアウトに出かけるときも、このアディダスのダッフルバッグなら、ギアを整理整頓しやすく、すぐに取り出せる。多数のポケットには、必要なものがすべて収まる。疲れにくいストラップと、軽量ながら耐久性に優れた構造で、どんな日でも持ち運びしやすい。

ブラック
サイズ
NS
容量(L)
51.3
素材
リサイクルナイロン100%
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804746KLA22
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする