曜日別特売
KLA22 アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L アディダス 79804746

KLA22 アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L アディダス 79804746
KLA22 アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L アディダス 79804746
KLA22 アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L アディダス 79804746
KLA22 アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L アディダス 79804746
KLA22 アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L アディダス 79804746
KLA22 アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L アディダス 79804746
KLA22 アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L アディダス 79804746
KLA22 アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L アディダス 79804746

アディダス Op/syst.ダッフルバッグ50L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79804746
品番
KLA22
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

週末の小旅行や毎日のワークアウトに出かけるときも、このアディダスのダッフルバッグなら、ギアを整理整頓しやすく、すぐに取り出せる。多数のポケットには、必要なものがすべて収まる。疲れにくいストラップと、軽量ながら耐久性に優れた構造で、どんな日でも持ち運びしやすい。

ブラック
サイズ
NS
容量(L)
51.3
素材
リサイクルナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする