アディダス トレーニング フェイバリット ダッフルバッグ ジム 移動 ジッパー留め具 adidas
ジムへの移動や週末の小旅行にも活躍する、フェイバリット ダッフルバッグ。取り外し可能なショルダーストラップで、ニーズに合わせてさまざまな持ち運びが可能。アイコニックなジッパー留め具で、必需品に簡単アクセス。プレーンウィーブ構造により耐久性がアップ。フロントスリップインポケット、内側のスリップインポケット、背面ジップポケットを含む、多数のポケットで整理整頓しやすい。さらに、ウォーターボトル用のサイドポケット付き。アディダスブランドですっきりデザイン。スタイリッシュなデザインで、どこへ行くにも存在感を示すダッフルバッグ。
- 仕様
- プレーンウィーブ構造、取り外しが可能なショルダーストラップ、アイコニックなジッパー留め具、背面ジップポケット、内側と前面スリップインポケット、サイドポケット
- 色
- ブラック
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 40.2
- 素材
- ナイロン100%(リサイクル100%)
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ
















