曜日別特売
HG121 アディダス トレーニング フェイバリット ダッフルバッグ ジム 移動 ジッパー留め具 adidas アディダス 79802181

HG121 アディダス トレーニング フェイバリット ダッフルバッグ ジム 移動 ジッパー留め具 adidas アディダス 79802181
HG121 アディダス トレーニング フェイバリット ダッフルバッグ ジム 移動 ジッパー留め具 adidas アディダス 79802181
HG121 アディダス トレーニング フェイバリット ダッフルバッグ ジム 移動 ジッパー留め具 adidas アディダス 79802181
HG121 アディダス トレーニング フェイバリット ダッフルバッグ ジム 移動 ジッパー留め具 adidas アディダス 79802181
HG121 アディダス トレーニング フェイバリット ダッフルバッグ ジム 移動 ジッパー留め具 adidas アディダス 79802181
HG121 アディダス トレーニング フェイバリット ダッフルバッグ ジム 移動 ジッパー留め具 adidas アディダス 79802181

アディダス トレーニング フェイバリット ダッフルバッグ ジム 移動 ジッパー留め具 adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79802181
品番
HG121
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ジムへの移動や週末の小旅行にも活躍する、フェイバリット ダッフルバッグ。取り外し可能なショルダーストラップで、ニーズに合わせてさまざまな持ち運びが可能。アイコニックなジッパー留め具で、必需品に簡単アクセス。プレーンウィーブ構造により耐久性がアップ。フロントスリップインポケット、内側のスリップインポケット、背面ジップポケットを含む、多数のポケットで整理整頓しやすい。さらに、ウォーターボトル用のサイドポケット付き。アディダスブランドですっきりデザイン。スタイリッシュなデザインで、どこへ行くにも存在感を示すダッフルバッグ。

仕様
プレーンウィーブ構造、取り外しが可能なショルダーストラップ、アイコニックなジッパー留め具、背面ジップポケット、内側と前面スリップインポケット、サイドポケット
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
40.2
素材
ナイロン100%(リサイクル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする