曜日別特売

アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L

アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L - アディダス

EP/Syst.トレーニングやチームスポーツに頼れる相棒、ダッフルバッグ 35L。信頼性のある耐久性を備え、アクティブなライフスタイルの厳しさに耐えるデザイン。ジムに行くときも、週末の冒険に出かけるときも、この多目的バッグが味方だ。丈夫なCORDURA生地で作られており、耐久性とスタイルを備えています。大きな開口部で衣類やギアを簡単に詰められ、外側のシューズポケットでフットウェアを分けて収納できる。長さを調整できるショルダーストラップで、ダッフルバッグやリュックサック、手持ちも可能。さまざまなニーズに対応。さらに、このadidasバッグはスリップインメッシュポケットと便利なDリングで実用的。

仕様
耐久性に優れたCORDURA re/cor生地、エクスターナルシューズポケット、スリップインメッシュポケット、ジップクロージャー、Dリング、長さを調整できるショルダーストラップ
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
35
素材
ポリエステル100%(リサイクル素材100%)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800686CB849
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする