曜日別特売
CB849 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L アディダス 79800686

CB849 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L アディダス 79800686
CB849 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L アディダス 79800686
CB849 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L アディダス 79800686
CB849 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L アディダス 79800686
CB849 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L アディダス 79800686
CB849 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L アディダス 79800686
CB849 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L アディダス 79800686

アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 35L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800686
品番
CB849
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

EP/Syst.トレーニングやチームスポーツに頼れる相棒、ダッフルバッグ 35L。信頼性のある耐久性を備え、アクティブなライフスタイルの厳しさに耐えるデザイン。ジムに行くときも、週末の冒険に出かけるときも、この多目的バッグが味方だ。丈夫なCORDURA生地で作られており、耐久性とスタイルを備えています。大きな開口部で衣類やギアを簡単に詰められ、外側のシューズポケットでフットウェアを分けて収納できる。長さを調整できるショルダーストラップで、ダッフルバッグやリュックサック、手持ちも可能。さまざまなニーズに対応。さらに、このadidasバッグはスリップインメッシュポケットと便利なDリングで実用的。

仕様
耐久性に優れたCORDURA re/cor生地、エクスターナルシューズポケット、スリップインメッシュポケット、ジップクロージャー、Dリング、長さを調整できるショルダーストラップ
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
35
素材
ポリエステル100%(リサイクル素材100%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする