アディダス トレーニングナップサック メッシュジムバッグ
アクティブなシーンで活躍する、頼れる相棒のメッシュ ジムバッグ。ジムに行くときも、ちょっとしたお出かけにも。どんなシーンでも活躍する便利なバッグ。耐久性のあるメッシュ素材を使用し、通気性に優れ、中身をひと目で確認できる。ドローコードクロージャーで中身の出し入れがスムーズ。アクティブに動く日常にぴったり。フロントのジップポケットに、小物をしっかり収納でき、必要なときにすぐ取り出せて便利。広々としたメインコンパートメントが、トレーニング用品をしっかり収納。使いやすさを追求したデザインで、パフォーマンス性と日常の便利さを両立したジムバッグ。普段使いのアイテムに加えて、スタイリッシュに持ち物を整理しよう。
- 仕様
- フロントジップポケット、ドローコードクロージャー
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 14.7
- 素材
- メッシュ(ポリエステル100%)
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ


















