曜日別特売
SW906 アディダス トレーニングナップサック メッシュジムバッグ アディダス 79802637

SW906 アディダス トレーニングナップサック メッシュジムバッグ アディダス 79802637
SW906 アディダス トレーニングナップサック メッシュジムバッグ アディダス 79802637
SW906 アディダス トレーニングナップサック メッシュジムバッグ アディダス 79802637
SW906 アディダス トレーニングナップサック メッシュジムバッグ アディダス 79802637

アディダス トレーニングナップサック メッシュジムバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード79802637品番SW906
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

アクティブなシーンで活躍する、頼れる相棒のメッシュ ジムバッグ。ジムに行くときも、ちょっとしたお出かけにも。どんなシーンでも活躍する便利なバッグ。耐久性のあるメッシュ素材を使用し、通気性に優れ、中身をひと目で確認できる。ドローコードクロージャーで中身の出し入れがスムーズ。アクティブに動く日常にぴったり。フロントのジップポケットに、小物をしっかり収納でき、必要なときにすぐ取り出せて便利。広々としたメインコンパートメントが、トレーニング用品をしっかり収納。使いやすさを追求したデザインで、パフォーマンス性と日常の便利さを両立したジムバッグ。普段使いのアイテムに加えて、スタイリッシュに持ち物を整理しよう。

仕様
フロントジップポケット、ドローコードクロージャー
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
14.7
素材
メッシュ(ポリエステル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする