曜日別特売

アディダス メディカル ランオンバッグ

アディダス メディカル ランオンバッグ - アディダスアディダス メディカル ランオンバッグ - アディダスアディダス メディカル ランオンバッグ - アディダスアディダス メディカル ランオンバッグ - アディダスアディダス メディカル ランオンバッグ - アディダスアディダス メディカル ランオンバッグ - アディダス

ピッチのどんな状況にも備えよう。このadidasサッカーバッグは、必需品を整理してすぐ手が届く場所に収納できる設計。複数のコンパートメントに中身を整理整頓でき、必要なものをすぐに取り出せる。耐久性に優れ、ハードな使用にも耐える造り。

仕様
ジップクロージャー、3バーロゴのプリント
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
29
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79802129JVT93
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする