曜日別特売
JVT93 アディダス メディカル ランオンバッグ アディダス 79802129

JVT93 アディダス メディカル ランオンバッグ アディダス 79802129
JVT93 アディダス メディカル ランオンバッグ アディダス 79802129
JVT93 アディダス メディカル ランオンバッグ アディダス 79802129
JVT93 アディダス メディカル ランオンバッグ アディダス 79802129
JVT93 アディダス メディカル ランオンバッグ アディダス 79802129
JVT93 アディダス メディカル ランオンバッグ アディダス 79802129

アディダス メディカル ランオンバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79802129
品番
JVT93
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ピッチのどんな状況にも備えよう。このadidasサッカーバッグは、必需品を整理してすぐ手が届く場所に収納できる設計。複数のコンパートメントに中身を整理整頓でき、必要なものをすぐに取り出せる。耐久性に優れ、ハードな使用にも耐える造り。

仕様
ジップクロージャー、3バーロゴのプリント
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
29
素材
ポリエステル100%
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする