曜日別特売

アディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き

アディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き - アディダスアディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き - アディダスアディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き - アディダスアディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き - アディダスアディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き - アディダスアディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き - アディダス

移動の多いサッカープレイヤー向けに設計された、ボトムコンパートメント付きのティロ ダッフルバッグ(ミディアム)。ジッパー付きの大きなメインコンパートメントで、練習や試合前の必需品のパッキングや取り出しが簡単。ボトム部分のスペースにはスパイクや濡れたツールを分けて収納、持ち物を整理してすぐに使えるようにキープ。耐久性のあるプレーンウィーブ生地を使用し、日常のトレーニングや遠征のハードな使用にも対応。コントラストが際立つパフォーマンスロゴを、実用的な収納力とクリーンなサッカースタイルを兼ね備えた、どこに行ってもプレーを支えるアディダスダッフルバッグ。

仕様
ジッパー付きメインコンパートメント、ボトムコンパートメント、調節可能なストラップ
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
51.57
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%(リサイクル100%))
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79803459SS379
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする