曜日別特売
SS379 アディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き アディダス 79803459

SS379 アディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き アディダス 79803459
SS379 アディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き アディダス 79803459
SS379 アディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き アディダス 79803459
SS379 アディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き アディダス 79803459
SS379 アディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き アディダス 79803459
SS379 アディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き アディダス 79803459

アディダス ティロ ダッフルバッグ(ミディアム)ボトムコンパートメント付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79803459
品番
SS379
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

移動の多いサッカープレイヤー向けに設計された、ボトムコンパートメント付きのティロ ダッフルバッグ(ミディアム)。ジッパー付きの大きなメインコンパートメントで、練習や試合前の必需品のパッキングや取り出しが簡単。ボトム部分のスペースにはスパイクや濡れたツールを分けて収納、持ち物を整理してすぐに使えるようにキープ。耐久性のあるプレーンウィーブ生地を使用し、日常のトレーニングや遠征のハードな使用にも対応。コントラストが際立つパフォーマンスロゴを、実用的な収納力とクリーンなサッカースタイルを兼ね備えた、どこに行ってもプレーを支えるアディダスダッフルバッグ。

仕様
ジッパー付きメインコンパートメント、ボトムコンパートメント、調節可能なストラップ
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
51.57
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%(リサイクル100%))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする