曜日別特売

アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L

アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L - アディダスアディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L - アディダス

EP/Syst. シリーズから、トレーニングやチームスポーツの頼れるパートナー、ダッフルバッグ 50L。アスリート向けにデザインされ、スタイルと機能性を兼ね備えた、必需品を手元に置けるバッグ。耐久性のあるCORDURA生地による、アクティブなライフスタイルにも耐えられるバッグ。耐久性と機能性の重要性を知り尽くしたアディダスがお届けする、TPU素材を取り入れた高い耐久性。さまざまな用途に対応できるダッフルバッグ。用途に応じて、ダッフルバッグとしても、バックパックとしても、または手持ちでも。たっぷり収納スペースと大きな開口部で、シューズや衣類、アイテムをパッキングしやすい設計。外部シューズポケットとスリップインメッシュポケットで、追加収納も簡単。長さを調整できるショルダーストラップにより、運搬時の着用感も快適に。ジムへの移動や週末のイベントにも対応する、パフォーマンスを支える頼れるパートナー。自信を持って一日を乗り切るための必須アイテム。

仕様
耐久性に優れたCORDURA生地、外側シューズポケット、スリップインメッシュポケット、ジッパー開閉式、Dリング、長さを調整できるショルダーストラップ
サイズ
NS
容量(L)
50.3
素材
ポリエステル100%(リサイクル100%)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79803775DL599ブラック
8,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804929DL599ダークブルー
8,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする