DL599 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L アディダス 79804929

DL599 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L アディダス 79804929
DL599 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L アディダス 79804929
DL599 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L アディダス 79804929
DL599 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L アディダス 79804929
DL599 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L アディダス 79804929
DL599 アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L アディダス 79804929

アディダス EP/Syst.ダッフルバッグ 50L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ダークブルー
内容量1個注文コード79804929品番DL599
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

EP/Syst. シリーズから、トレーニングやチームスポーツの頼れるパートナー、ダッフルバッグ 50L。アスリート向けにデザインされ、スタイルと機能性を兼ね備えた、必需品を手元に置けるバッグ。耐久性のあるCORDURA生地による、アクティブなライフスタイルにも耐えられるバッグ。耐久性と機能性の重要性を知り尽くしたアディダスがお届けする、TPU素材を取り入れた高い耐久性。さまざまな用途に対応できるダッフルバッグ。用途に応じて、ダッフルバッグとしても、バックパックとしても、または手持ちでも。たっぷり収納スペースと大きな開口部で、シューズや衣類、アイテムをパッキングしやすい設計。外部シューズポケットとスリップインメッシュポケットで、追加収納も簡単。長さを調整できるショルダーストラップにより、運搬時の着用感も快適に。ジムへの移動や週末のイベントにも対応する、パフォーマンスを支える頼れるパートナー。自信を持って一日を乗り切るための必須アイテム。

仕様
耐久性に優れたCORDURA生地、外側シューズポケット、スリップインメッシュポケット、ジッパー開閉式、Dリング、長さを調整できるショルダーストラップ
ダークブルー
サイズ
NS
容量(L)
50.3
素材
ポリエステル100%(リサイクル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする