アディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ

アディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ - アディダスアディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ - アディダスアディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ - アディダスアディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ - アディダスアディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ - アディダスアディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ - アディダス

スタジアムレギュラー9/10丈パンツは、ややクロップド丈でレギュラーフィット、すっきりとして洗練された美しさを演出。動きを考えたデザインで、日の出から日没まで自分のペースで一日を過ごせる。ソフトなニットファブリックが採用され、コットンの肌触りとモダンファイバーの利便性を兼ね備えていて、着心地が良く、滑らかな仕上がり。装飾を削ぎ落したシルエットは、エッジの効いた印象を保ったまま日常使いにも対応する汎用性を備える。このジョガーパンツはアディダス スタジアム コレクションのひとつで、安定感と機能性を備え、日常使いにぴったりのデザインながら、さりげなくシャープな出で立ちを演出。

仕様
レギュラーフィット、スペーサーニットファブリック
色
ブラック/オフホワイト
素材
スペーサー(ポリエステル67%、綿33%)
性別
レディース
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800546TY008J/S
¥6,700
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802436TY008J/M
¥6,700
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802838TY008J/L
¥6,700
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする