TY008 アディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ アディダス 79800546

TY008 アディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ アディダス 79800546
TY008 アディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ アディダス 79800546
TY008 アディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ アディダス 79800546
TY008 アディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ アディダス 79800546
TY008 アディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ アディダス 79800546
TY008 アディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ アディダス 79800546

アディダス W ACTV クロップド ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズJ/S
内容量1枚注文コード79800546品番TY008
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

スタジアムレギュラー9/10丈パンツは、ややクロップド丈でレギュラーフィット、すっきりとして洗練された美しさを演出。動きを考えたデザインで、日の出から日没まで自分のペースで一日を過ごせる。ソフトなニットファブリックが採用され、コットンの肌触りとモダンファイバーの利便性を兼ね備えていて、着心地が良く、滑らかな仕上がり。装飾を削ぎ落したシルエットは、エッジの効いた印象を保ったまま日常使いにも対応する汎用性を備える。このジョガーパンツはアディダス スタジアム コレクションのひとつで、安定感と機能性を備え、日常使いにぴったりのデザインながら、さりげなくシャープな出で立ちを演出。

サイズ
J/S
仕様
レギュラーフィット、スペーサーニットファブリック
色
ブラック/オフホワイト
素材
スペーサー(ポリエステル67%、綿33%)
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする