アディダス スリーストライプストラックスーツ
このアディダスのトラックスーツは、スポーツウェアの最も用途が広く身近なルックスの一つに新たなひねりを加えている。快適さが重要な日に最適。お気に入りのスニーカーと合わせると、アスレジャーにインスパイアされたルックスになる。セットで着たり、ジャケットやパンツを他のワードローブのものとミックス&マッチさせたりして、無限のコーディネートの可能性が広がる。下肢のシグネチャースリーストライプスは、あなたのアディダスへの誇りを示す。
- 仕様
- レギュラーフィット、ジップクロージャー
- 色
- (トップス)ブラック/オフホワイト、(ボトムス)ブラック/オフホワイト
- サイズ
- J/L
- 素材
- リサイクルポリエステル100%
- 性別
- メンズ
- 内容量
- 1セット
スポーツウェア の新着商品
カテゴリ


































