曜日別特売
KLG53 アディダス スリーストライプストラックスーツ アディダス 79804710

KLG53 アディダス スリーストライプストラックスーツ アディダス 79804710
KLG53 アディダス スリーストライプストラックスーツ アディダス 79804710
KLG53 アディダス スリーストライプストラックスーツ アディダス 79804710
KLG53 アディダス スリーストライプストラックスーツ アディダス 79804710
KLG53 アディダス スリーストライプストラックスーツ アディダス 79804710
KLG53 アディダス スリーストライプストラックスーツ アディダス 79804710
KLG53 アディダス スリーストライプストラックスーツ アディダス 79804710
KLG53 アディダス スリーストライプストラックスーツ アディダス 79804710
KLG53 アディダス スリーストライプストラックスーツ アディダス 79804710

アディダス スリーストライプストラックスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79804710
品番
KLG53
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

このアディダスのトラックスーツは、スポーツウェアの最も用途が広く身近なルックスの一つに新たなひねりを加えている。快適さが重要な日に最適。お気に入りのスニーカーと合わせると、アスレジャーにインスパイアされたルックスになる。セットで着たり、ジャケットやパンツを他のワードローブのものとミックス&マッチさせたりして、無限のコーディネートの可能性が広がる。下肢のシグネチャースリーストライプスは、あなたのアディダスへの誇りを示す。

仕様
レギュラーフィット、ジップクロージャー
色
(トップス)ブラック/オフホワイト、(ボトムス)ブラック/オフホワイト
サイズ
J/L
素材
リサイクルポリエステル100%
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする