アディダス スリーストライプス ハイライズショーツ

アディダス スリーストライプス ハイライズショーツ - アディダスアディダス スリーストライプス ハイライズショーツ - アディダスアディダス スリーストライプス ハイライズショーツ - アディダスアディダス スリーストライプス ハイライズショーツ - アディダスアディダス スリーストライプス ハイライズショーツ - アディダスアディダス スリーストライプス ハイライズショーツ - アディダス

どんな動きにもついてきてくれる、アディダス スリーストライプスショーツ。ハードなワークアウト中も汗が邪魔にならず、動きに集中できる、AEROREADYのウェア。大きく自由に動けるサイドスリット入り。この製品にはリサイクル素材を100%使用。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

仕様
レギュラーフィット、伸縮性のあるウエスト、AEROREADY、フロントポケット、汗を素早く吸収・発散する素材
色
ブラック/ホワイト
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%)
性別
レディース
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804351KWH27J/L
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79805148KWH27J/M
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする