KWH27 アディダス スリーストライプス ハイライズショーツ アディダス 79805148

KWH27 アディダス スリーストライプス ハイライズショーツ アディダス 79805148
KWH27 アディダス スリーストライプス ハイライズショーツ アディダス 79805148
KWH27 アディダス スリーストライプス ハイライズショーツ アディダス 79805148
KWH27 アディダス スリーストライプス ハイライズショーツ アディダス 79805148
KWH27 アディダス スリーストライプス ハイライズショーツ アディダス 79805148
KWH27 アディダス スリーストライプス ハイライズショーツ アディダス 79805148

アディダス スリーストライプス ハイライズショーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズJ/M
内容量1枚注文コード79805148品番KWH27
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

どんな動きにもついてきてくれる、アディダス スリーストライプスショーツ。ハードなワークアウト中も汗が邪魔にならず、動きに集中できる、AEROREADYのウェア。大きく自由に動けるサイドスリット入り。この製品にはリサイクル素材を100%使用。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

サイズ
J/M
仕様
レギュラーフィット、伸縮性のあるウエスト、AEROREADY、フロントポケット、汗を素早く吸収・発散する素材
色
ブラック/ホワイト
素材
プレーンウィーブ(ポリエステル100%)
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする