アディダス M WO-ES BASE Tシャツ

アディダス M WO-ES BASE Tシャツ - アディダスアディダス M WO-ES BASE Tシャツ - アディダスアディダス M WO-ES BASE Tシャツ - アディダスアディダス M WO-ES BASE Tシャツ - アディダスアディダス M WO-ES BASE Tシャツ - アディダスアディダス M WO-ES BASE Tシャツ - アディダスアディダス M WO-ES BASE Tシャツ - アディダスアディダス M WO-ES BASE Tシャツ - アディダス

ワークアウト エッセンシャルズ ベースTシャツは、心地よさとパフォーマンスを追求するトレーニングセッションの定番アパレル。高みを目指す人のために作られていて、自信を携えてワークアウトに挑むのに最適。レギュラーフィット構造だから、心地よさとファッション性をバランスよく備えており、制約を感じずに自由に動ける。通気性のあるモックアイレット生地は、激しいセッションにも最適。統合されたクライマクールテクノロジーが、汗をすばやく吸収、発散し、冷却をサポート。速乾性のある素材が心地よさを維持するため、ハードにトライしているときも集中力が持続する。ジムでもランニングでも、アクティブなライフスタイルをサポートしてくれるTシャツだ。アディダスとなら、いつでももっと上を目指す準備が万端。

仕様
レギュラーフィット、モックアイレット構造、クライマクールテクノロジー、吸湿性に優れた速乾性素材
素材
ポリエステル100%
性別
メンズ
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800869WY218チームロイヤルブルーJ/L
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79801578WY218ホワイトJ/M
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802199WY218ホワイトJ/2XL
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802461WY218チームロイヤルブルーJ/M
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802856WY218ホワイトJ/L
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803285WY218チームロイヤルブルーJ/XL
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803380WY218ブラックJ/XL
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803870WY218ダークブルーJ/S
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804168WY218ホワイトJ/XL
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79805026WY218ダークブルーJ/XL
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79805270WY218ダークブルーJ/2XL
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79800659WY218ブラックJ/2XL
¥2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする